曜日別特売

安心防災24点セット

安心防災24点セット - 岸田産業安心防災24点セット - 岸田産業安心防災24点セット - 岸田産業安心防災24点セット - 岸田産業

災害時に役立つ防災グッズを厳選したセット。
リュックは防水性に優れているので雨の日も安心です。
リュックの正面についているポケットはスマホ操作可能な窓付き。
リュックの内側には5L、10Lと容量の目安になる目盛があります。水(~10L)を直接溜めてそのまま持ち運びができます。

セット内容防水ドライバッグ、ヘルメット、LEDラジオライト(AM/FM)、ブルーシート、エアークッション、給水バッグ(5L用)、非常用呼子笛、防災用ウエットティッシュ(20枚)、アルミブランケット、軍手、使い捨てカイロ、使い捨てマスク、絆創膏・綿棒セット、水に流せるティッシュ(10枚)、ゴミ袋45L(10枚)、紙皿(10枚)、三角巾、非常用ウエットタオル、防災ガイドブック/各1、携帯トイレ1回分×2、割箸×3寸法(mm)310×390×260質量(g)約2050電源単4電池×3本(別売)内容量1セット
注意
※フロントポケットは機種によって操作できない場合がございます。
※IPX4はフロントポケットを除く防水性能を表します。
※お湯は入れないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
727814088-2000F
オープン
20,000
22,000(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする