岸田産業
緊急防災12点セット
収納に便利な「B5ファイルサイズ」ボックスの中に、災害時に役立つ防災グッズを厳選してセット。
BOX裏面には「災害用伝言ダイヤル171」の情報を記載しています。
セット内容
蓄光LEDライト・静音アルミブランケット・携帯トイレ(1回分)・非常用呼子笛(IDカード付き)・三角巾・水に流せるポケットティッシュ・使い捨てマスク・使い捨てカイロ・軍手・非常用給水バッグ(3L)・絆創膏+綿棒セット・防災ガイドメモ
質量(g)
約510
電源
単3電池×2本(別売)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
約195×65×265
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72781347
8-250E
-
オープン
¥
2,500
¥
2,500
¥
2,750
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60414825
8-250E【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
オープン
¥
2,500
¥
1,998
アウトレット
¥
2,198
(税込)
当日出荷
返品不可
残り11点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください