曜日別特売

緊急防災31点セット

緊急防災31点セット - 岸田産業緊急防災31点セット - 岸田産業緊急防災31点セット - 岸田産業緊急防災31点セット - 岸田産業緊急防災31点セット - 岸田産業緊急防災31点セット - 岸田産業

災害時に役立つ防災グッズを厳選したセット。
リュックは防水性に優れているので雨の日も安心です。
リュックの正面についているポケットはスマホ操作可能な窓付き。
リュックの内側には5L、10Lと容量の目安になる目盛があります。水(~10L)を直接溜めてそのまま持ち運びができます。

セット内容防水ドライバッグ(IPX4)・ヘルメット・LEDラジオライト (AM/FM)・アルカリ保存水(500ml)×2・7年保存クッキー×2・携帯トイレ(1回分)×3・ブルーシート・エアークッション・給水バッグ(5L)・完封割箸×3・紙皿(おわん型)10枚入・ゴミ袋 半透明 45L・使い捨てカイロ・非常用呼子笛(IDカード付き)・使い捨てマスク・絆創膏+綿棒セット・水に流せるポケットティッシュ・ウェットティッシュ(5年保存)・軍手・静音アルミブランケット・防災ガイドブック・八徳ナイフ・防災用簡易ライト・非常用ウェットタオル・三角巾質量(g)約3790電源単4電池×3本(付属)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)バッグ/約250×250×600内容量1セット
注意
※フロントポケットは機種によって操作できない場合がございます。
※IPX4はフロントポケットを除く防水性能を表します。
※お湯は入れないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
727817678-2000E
オープン
20,000
22,000(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする