もしものときの持ち運びに便利なキャリーカート付きリュックの防災セット。
キャリーカートとリュックは取り外しが可能。
給水タンクなど、重い荷物をカートに載せて運ぶことが出来ます。(約20kgまで)
キャリーカートは、2段階調節可能。
セット内容キャリー付防災リュック・レスキューライス(五目ごはん)×2・レスキューライス(ピラフ)×2・レスキューライス(ドライカレー)×2・7年保存クッキー×2・アルカリ保存水(500ml)×6・マルチレスキューライトⅡ・ブルーシート・エアークッション・ウォータータンク(10L)・三角巾・携帯トイレ(5回分)×2・ガードポンチョ・使い捨てマスク×4・絆創膏+綿棒セット・水に流せるポケットティッシュ・ウェットティッシュ(5年保存)・静音アルミブランケット・非常用呼子笛(IDカード付き)・軍手・防災ガイドブック質量(g)約7400寸法(幅×奥行×高さ)(mm)リュック/約340×170×500内容量1セット