液晶式自動遮光面 アイボーグ180°デジタルLED

液晶式自動遮光面 アイボーグ180°デジタルLED - SUZUKID(スズキッド)液晶式自動遮光面 アイボーグ180°デジタルLED - SUZUKID(スズキッド)液晶式自動遮光面 アイボーグ180°デジタルLED - SUZUKID(スズキッド)液晶式自動遮光面 アイボーグ180°デジタルLED - SUZUKID(スズキッド)液晶式自動遮光面 アイボーグ180°デジタルLED - SUZUKID(スズキッド)液晶式自動遮光面 アイボーグ180°デジタルLED - SUZUKID(スズキッド)液晶式自動遮光面 アイボーグ180°デジタルLED - SUZUKID(スズキッド)液晶式自動遮光面 アイボーグ180°デジタルLED - SUZUKID(スズキッド)

パノラマワイド3面液晶+簡単自動設定が可能なデジタル操作パネルを搭載のアイボーグ180°デジタルが更に進化しLEDライト付きモデルで発売。
遮光前がシリーズで一番明るい#2.5です。
3面の液晶は各々個別での動作設定が可能です。
装着したままワンタッチでLEDを点灯させられるので暗所/狭所での作業に最適です。

用途溶接作業のTIG/MIG/MAG/MMA/切断/研磨の保護
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種類
遮光度
戻り速度(秒)
感度調整
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72782695EB-300PWDL1個液晶式自動遮光面【遮光前】#2.5、【遮光時(中央)・遮光時(両サイド)】#4~#8#8~#12(スイッチ切り替え)・#100~9(0.06秒~1.2秒/10段階)0~7(8段階)
91,500
59,980
65,978(税込)
当日出荷
08188410EB-300PWDLS1セット自動溶接遮光面遮光前2.5番調整:0~9(0.06~1.0/10段階)1~8(8段階)
91,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面(自動遮光面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする