SUZUKID(スズキッド)
液晶カートリッジプロメevo
自動遮光カートリッジシリーズにダイヤル突起が無くなりコンパクトになった【PROMEevo】が新登場致しました。
手持面をご愛用中の方必見の遮光速度は1/25,000秒です。
用途
溶融プールの見易いトゥルーカラーフィルタ採用。※見え方には個人差があります。
仕様
●戻り速度調整:ダイヤル調整(無段階約0.1秒~約1.0秒)●視界領域(mm):92×34.6
色
遮光フィルタ:トゥルーカラー
電源
ソーラー電池+リチウム電池(CR1025×2個)
遮光度
遮光前:#3 遮光後:#8~#13
感度調整
ダイヤル調整(無段階調整)
遮光速度(秒)
1/25000
特性
MMA/MIG/MAG/TIGに対応します。
内容量
1個
関連資料:
(2.25MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72782720
PME-10CB
¥
25,300
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月30日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください