曜日別特売

NMB アツリョクケイ

NMB アツリョクケイ - NMB(ミネベア)

小型、軽量、取付・取外しが簡単
広範囲圧力に対応する豊富なラインアップ

用途建機トランスミッション試験装置、コントロールバルブ検査装置、クレーン車油圧装置材質起歪体:ステンレス鋼温度範囲(℃)補償:-10~60、許容:-15~100保護等級IP64相当繰返し性0.3%R.O.絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC50V)(ブリッジ~本体間)ケーブルCAC-101-5M(別売品)最大印加電圧(V)10温度の影響零点:0.2%R.O./10℃、出力:0.2%LOAD/10℃コネクタNDI-7P-R(レセプタクル)付、コネクタ型式:PRC03-21A10-7F印加電圧(V)6以下絶縁抵抗1 000 MΩ以上(DC 50 V)(ブリッジ~本体間)RoHS指令(10物質対応)対応許容過負荷150 %R.C.出力抵抗350Ω±3.5Ω入力抵抗(Ω)350±3.5内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格圧力(MPa)
本体質量(g)
定格出力
取付ねじ
非直線性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72786667PRB-1MP1約2201mV/VG3/8{PF}0.3%R.O.
57,000
55,980
61,578(税込)
75日以内出荷
返品不可
72786676PRB-2MP22201.5mV/VG3/8{PF}0.2%R.O.
57,000
55,980
61,578(税込)
75日以内出荷
返品不可
72786685PRB-5MP52201.5mV/VG3/8{PF}0.2%R.O.
48,000
46,980
51,678(税込)
75日以内出荷
返品不可
72786694PRB-10MP102201.5mV/VG3/8{PF}0.2%R.O.
48,000
46,980
51,678(税込)
75日以内出荷
返品不可
72786710PRB-20MP20約3001.5mV/VG3/8{PF}0.2%R.O.
76,000
71,980
79,178(税込)
75日以内出荷
返品不可
72786719PRB-30MP30約3001.5mV/VG3/8{PF}0.2%R.O.
76,000
71,980
79,178(税込)
75日以内出荷
返品不可
72786728PRB-50MP50約3001.5mV/VG3/8{PF}0.2%R.O.
76,000
71,980
79,178(税込)
75日以内出荷
返品不可
72786737PRB-100MP100約4501.5mV/VG1/2{PF}0.2%R.O.
113,000
109,800
120,780(税込)
75日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力・流量センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする