NMB トルクヘンカンキ

NMB トルクヘンカンキ - NMB(ミネベア)

微小トルクの検出に適しています。
小型軽量

仕様●ヒステリシス:0.5 %R.O.●推奨印加電圧:5 V以下●零バランス:±0.2 mV/V●零点の温度影響:0.5 %R.O./10 ℃質量(kg)約0.6最高回転数(min-1[r.p.m])2000回転数(min-1[r.p.m])常時使用:500温度範囲(℃)許容:0 ~60定格出力±1mV/V保護等級IP40相当繰返し性0.5 %R.O.ケーブルΦ6.3、4芯シールド付3 m、片側コネクタ、片側Y型圧着端子付絶縁抵抗500 MΩ以上(DC 50 V)(ブリッジ~本体間)非直線性0.5 %R.O.許容過負荷120 %R.C.誤差定格出力:±0.2mV/V出力抵抗700 Ω±7 Ω入力抵抗(Ω)700 ±7内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格容量(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72786274TMBN-20NC±20cm
274,000
269,800
296,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
72786290TMBN-50NC±50cm
274,000
269,800
296,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
72786299TMBN-100NC±100cm
274,000
269,800
296,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
72786308TMBN-200NC±200cm
274,000
269,800
296,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
72786317TMBN-300NC±300cm
274,000
269,800
296,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする