曜日別特売

NMB トルクヘンカンキ

NMB トルクヘンカンキ - NMB(ミネベア)

薄型フランジ・小径構造による省スペース構造/ベアリングレス構造による高回転/光伝送方式、 デジタル信号伝達による低ノイズ化仕様。
最高回転数:15,000 rpm
検量精度:±0.05% R.O.の高精度を達成(専用アンプ(CSA-562B)との組合せによる)
特許の光伝送方式によるデジタル信号伝達、高精度低ノイズを実現(USA 特許 PAT No.US6.472.656.B2、日本特許 第 3448738 号、第 3453654 号)
ステーター(アンテナ部)の分割構造採用により取り付け、取り外しが容易。

材質(ステーター部)アルミニウム合金、 (ローター部)合金鋼温度範囲(℃)許容:-10 ~60保護等級IP54相当定格出力電圧(V)±10RoHS指令(10物質対応)対応許容過負荷240 %R.C.限界過負荷400 %R.C.内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
最高回転数(min-1[r.p.m])
ねじれ角(°)
ねじり剛性(N・m/rad)
固有振動数(kHz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
72786326TMHFB-200NM(ローター部)3、 (ステーター部)2.815000定格負荷時:0.061188.1kねじり:2.183
1,305,000
1,298,000
1,427,800(税込)
120日以内出荷
返品不可
2026
0928日まで
72786335TMHFB-500NM(ローター部)3、 (ステーター部)2.815000定格負荷時:0.034834.8kねじり:4.255
1,206,000
1,198,000
1,317,800(税込)
120日以内出荷
返品不可
2026
0928日まで
72786344TMHFB-1KNM(ローター部)3、 (ステーター部)2.815000定格負荷時:0.0331715kねじり:5.556
1,206,000
1,198,000
1,317,800(税込)
120日以内出荷
返品不可
2026
0928日まで
72786360TMHFB-2KNM(ローター部)5.2、 (ステーター部)310000定格負荷時:0.0323430kねじり:4.348
1,407,000
1,398,000
1,537,800(税込)
120日以内出荷
返品不可
2026
0928日まで
72786369TMHFB-3KNM(ローター部)5.2、 (ステーター部)310000定格負荷時:0.0315145kねじり:4.651
1,607,000
1,598,000
1,757,800(税込)
120日以内出荷
返品不可
2026
0928日まで
72786378TMHFB-5KNM(ローター部)10、 (ステーター部)3.56000定格負荷時:0.038577kねじり:4.237
2,411,000
2,398,000
2,637,800(税込)
120日以内出荷
返品不可
2026
0928日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする