曜日別特売

NMB トルクヘンカンキ

NMB トルクヘンカンキ - NMB(ミネベア)

TMNR型トルク変換器は、トルク受感部の検出した電気信号の伝達に高効率のロータリートランスフォーマーを採用しています。従って、駆動側と測定側は非接触ですから、長時間の測定でも安定した性能がえられます。測定用のみでなく計装制御用としても用いられます。
高性能ロータリトランスフォーマー採用の為、トルク測定のみではなく計装制御分野、例えば食品化学工業などにおける攪拌力、練り力の制御に使用可能です。
回転検出器(別売品)を取り付けることにより、回転数が計測できますので、原動機等の馬力計測も行うことが可能です。

温度範囲(℃)許容:0 ~90 (但し、使用温度範囲は0 ~40 )保護等級IP40相当ケーブルΦ10、4 芯シールド付 5 m、両端コネクタ付 (型式:CAC-160-5M)コネクタ1108-12A10-7M10.0,PRC03-12A10-7M10.5絶縁抵抗500 MΩ 以上(DC50 V)(ブリッジ~本体間)許容過負荷120 %R.C.限界過負荷200 %R.C.内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
最高回転数(min-1[r.p.m])
定格出力
ねじれ角(°)
ねじり剛性(N・m/rad)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72786457TMNR-10NM310000±0.75mV/V定格負荷時:0.2941.912k
342,000
339,800
373,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
72786466TMNR-20NM310000±0.75mV/V定格負荷時:0.3593.128k
343,000
339,800
373,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
72786475TMNR-50NM310000±1.6mV/V定格負荷時:0.6894.08k
343,000
339,800
373,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
72786484TMNR-100NM310000±1.6mV/V定格負荷時:0.8926.296k
355,000
349,800
384,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
72786500TMNR-200NM310000±1.6mV/V定格負荷時:1.00311.21k
355,000
349,800
384,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
72786509TMNR-500NM7.58000±1.6mV/V定格負荷時:0.57548.9k
514,000
499,800
549,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
72786518TMNR-1KNM7.58000±1.6mV/V定格負荷時:0.87863.98k
514,000
499,800
549,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
72786527TMNR-2KNM215000±1.6mV/V定格負荷時:0.352319.5k
672,000
639,800
703,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
72786536TMNR-3KNM215000±1.6mV/V定格負荷時:0.438384.5k
672,000
639,800
703,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
72786545TMNR-5KNM215000±1.6mV/V定格負荷時:0.629446.9k
673,000
639,800
703,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
72786554TMNR-10KNM324000±1.6mV/V定格負荷時:0.754744.8k
912,000
889,800
978,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする