曜日別特売

NMB トルクヘンカンキ

NMB トルクヘンカンキ - NMB(ミネベア)

TMNR-*ME型トルク変換器は、ダブル軸受け採用により静止軸から高速回転軸までトルク測定ができる検出器です。軸受部をダブルにすることにより、ラジアル、スラストとも標準品(TMNR型)と比較して強度が高く、プロペラシャフト等と直接カップリングが可能です。尚、滴下潤滑油方式を標準としていますので重い負荷のかかるトルク測定も可能です。(グリース潤滑方式の場合にはお問い合わせください。)
高性能ロータリトランスフォーマー採用の為、トルク測定のみでなく計装制御分野、例えば自動車用テストスタンド等に使用可能です。
回転検出器(別売品)を取り付けることにより、回転数が計測できますので、原動機出力等の馬力計測も行うことが可能です。

型式コネクタ:1108-12A10-7M10.0、PRC03-12A10-7M10.5温度範囲(℃)許容:0 ~90 (但し、使用温度範囲は0 ~40 )定格出力±1.6mV/V保護等級IP40相当ケーブルΦ10、4 芯シールド付 (型式:CAC-160-※M)両端コネクタ付 (ケーブルは10m、20m、30mより指定)絶縁抵抗500MΩ 以上(DC50V)(ブリッジ~本体間)許容過負荷120 %R.C.限界過負荷200 %R.C.誤差定格出力:±0.32mV/V内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
最高回転数(min-1[r.p.m])
ねじれ角(°)
ねじり剛性(N・m/rad)
固有振動数(kHz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72786570TMNR-500NME4010000定格負荷時:0.3972.12kねじり:1.7
1,487,000
1,398,000
1,537,800(税込)
105日以内出荷
返品不可
72786579TMNR-1KNME4010000定格負荷時:0.446125.8kねじり:2.4
1,487,000
1,398,000
1,537,800(税込)
105日以内出荷
返品不可
72786588TMNR-2KNME4010000定格負荷時:0.632177.7kねじり:4
1,487,000
1,398,000
1,537,800(税込)
105日以内出荷
返品不可
72786597TMNR-3KNME688000定格負荷時:0.545309.1kねじり:2.9
2,082,000
1,998,000
2,197,800(税込)
105日以内出荷
返品不可
72786606TMNR-5KNME866000定格負荷時:0.547513.6kねじり:2.7
2,975,000
2,898,000
3,187,800(税込)
105日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする