PLUS(プラス)[文具]
修正テープ スタンダードデザイン
(1件のレビュー)
コンパクトで握りやすいスタンダードな修正テープ
材質
再生樹脂84%(本体ケース:再生ポリスチレン(PS)100%)
テープ長さ(m)
8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
35×68×15
グリーン購入法
適合
商品タイプ
本体(使い切り)
グリーンマーク
認定
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72784646
CR-904(42632)
4.2
グリーン
オープン
¥
99
¥
109
(税込)
当日出荷
72784655
CR-905(42633)
5
イエロー
オープン
¥
99
¥
109
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください