曜日別特売

壁掛けホワイトボード PWK2

壁掛けホワイトボード PWK2 - PLUS(プラス)[文具]壁掛けホワイトボード PWK2 - PLUS(プラス)[文具]壁掛けホワイトボード PWK2 - PLUS(プラス)[文具]壁掛けホワイトボード PWK2 - PLUS(プラス)[文具]壁掛けホワイトボード PWK2 - PLUS(プラス)[文具]壁掛けホワイトボード PWK2 - PLUS(プラス)[文具]壁掛けホワイトボード PWK2 - PLUS(プラス)[文具]壁掛けホワイトボード PWK2 - PLUS(プラス)[文具]

<商品特長>
1.消去性を向上させるため、平滑性と硬度を高めた板面を採用
2.VOC排出抑制のため、水性塗料/水性接着剤/粉体塗装を使用
3.板面はスチール製なのでマグネット使用可能
4.罫引きは月予定とカレンダーをラインナップ
5.幅1800サイズを新規ラインナップ
6.マーカー/イレーザー/ペントレイを標準で付属し、購入してすぐに使用可能

付属品吊り具、ペントレイ、マーカーセット(黒)、イレーザー材質フレーム:アルミ(粉体塗装)、ペントレイ:ABS板面フレーム:ホワイト本体寸法(mm)奥行61材質(表面)水性塗装鋼板・段ボール(芯材)グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
本体質量(kg)
表示内容
本体高さ(mm)
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72784576PWK2-0403SS(428987)壁掛け・無地0.54無地306428×278
6,200
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
72784585PWK2-0604SS(428988)壁掛け・無地1.04無地456578×428
6,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
72784594PWK2-0604SST(428989)壁掛け・罫線あり1.04月予定456578×428
7,900
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
72784610PWK2-0604SSC(428990)壁掛け・罫線あり1.04カレンダー456578×428
7,900
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
72784619PWK2-0906SS(428991)壁掛け・無地2.03無地606878×578
9,800
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
72784628PWK2-0906SST(428992)壁掛け・罫線あり2.03月予定606878×578
11,800
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
72784637PWK2-0906SSC(428993)壁掛け・罫線あり2.03カレンダー606878×578
11,800
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする