曜日別特売

肌にふんわりマスク 医療用 50枚入

肌にふんわりマスク 医療用 50枚入 - PLUS(プラス)[文具]肌にふんわりマスク 医療用 50枚入 - PLUS(プラス)[文具]肌にふんわりマスク 医療用 50枚入 - PLUS(プラス)[文具]肌にふんわりマスク 医療用 50枚入 - PLUS(プラス)[文具]肌にふんわりマスク 医療用 50枚入 - PLUS(プラス)[文具]肌にふんわりマスク 医療用 50枚入 - PLUS(プラス)[文具]肌にふんわりマスク 医療用 50枚入 - PLUS(プラス)[文具]肌にふんわりマスク 医療用 50枚入 - PLUS(プラス)[文具]

高性能フィルターを採用した3層式サージカルマスク。やわらかな不織布と耳紐で快適な着け心地。
2重の溶着ラインで横顔にやさしくフィット。
長時間無理なく過ごせることを目指した不織布マスク。
<特長>
【JIST 9001 医療用マスク クラスⅢ適合】
1.99%カットフィルター採用の立体プリーツ型サージカルマスク。
2.ふんわりとしたやわらかな不織布を使用し、やさしい着け心地。
3.幅広6mm幅の耳紐でやわらかな素材。伸縮性があり、一日装着していても耳が痛くなりにくい。
4.マスク両端は2重溶着ラインで、顔のほおにしっかりフィット。
5.めがねが曇りにくいノーズフィッター付き。
6.本体に「PLUS」ロゴの刻印があるため、マスクの裏表がわかりやすい。

材質本体=ポリプロピレン、ノーズフィッター=ポリエチレン、耳紐=ポリエステル・ポリウレタンホワイト外形寸法(mm)約W170×H90枚数50枚内容量1箱(50枚)
注意
※一般社団法人 日本衛生材料工業連合会のJIS適合審査によるものです。
※マスクは感染(侵入)を完全に防ぐものではありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72784680SM-050(98660)耳かけ部:平ゴム 6mm幅
940
839
923(税込)
当日出荷
72784689SM-050P(98661)個包装、耳かけ部:平ゴム 6mm幅
1,070
959
1,055(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする