曜日別特売

スマートフォン(汎用) ショルダーストラップ 「SHOULTY MULTI STRAP」SPEED DRYタイプ 長さ調整 首掛け 肩掛け

スマートフォン(汎用) ショルダーストラップ 「SHOULTY MULTI STRAP」SPEED DRYタイプ 長さ調整 首掛け 肩掛け - LEPLUS NEXTスマートフォン(汎用) ショルダーストラップ 「SHOULTY MULTI STRAP」SPEED DRYタイプ 長さ調整 首掛け 肩掛け - LEPLUS NEXTスマートフォン(汎用) ショルダーストラップ 「SHOULTY MULTI STRAP」SPEED DRYタイプ 長さ調整 首掛け 肩掛け - LEPLUS NEXTスマートフォン(汎用) ショルダーストラップ 「SHOULTY MULTI STRAP」SPEED DRYタイプ 長さ調整 首掛け 肩掛け - LEPLUS NEXTスマートフォン(汎用) ショルダーストラップ 「SHOULTY MULTI STRAP」SPEED DRYタイプ 長さ調整 首掛け 肩掛け - LEPLUS NEXTスマートフォン(汎用) ショルダーストラップ 「SHOULTY MULTI STRAP」SPEED DRYタイプ 長さ調整 首掛け 肩掛け - LEPLUS NEXTスマートフォン(汎用) ショルダーストラップ 「SHOULTY MULTI STRAP」SPEED DRYタイプ 長さ調整 首掛け 肩掛け - LEPLUS NEXT

端末やケースを選ばず装着できる多機能ショルダーストラップ/付属の挟み込みシートで、ケースにストラップホールが無くても装着可能/水に濡れてもすぐに乾く速乾タイプ/カジュアルなバイカラー/長さ調整で首掛けor肩掛けが可能な2WAY仕様

付属品ケーブル穴用挟み込みシート材質【ストラップ】PP+亜鉛合金+ポリエステル、【挟み込みシート・クリア】TPU・鉄本体質量(g)28.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【挟み込みシート】約55×0.6×36対応機種iPhone、スマートフォン 各種ストラップ幅(mm)約6ストラップ長さ(cm)約40~70適合ケース【対応ケース】ケーブル穴が中央に開口したケース・ケース背面が固い素材のもの・ハイブリッドケース※シリコン製および柔らかい素材・薄型のケースは使用できません。※ケースや端末によっては、ケースが外れやすくなったり、本製品を装着した状態での充電が出来なくなる恐れがあります。内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72783709LN-SS10BK【本体】ブラック、【シート/金具】クリア/シルバー
1,982
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
72783754LN-SS10LBL【本体】ライトブルー、【シート/金具】クリア/シルバー
1,982
1,598
1,758(税込)
取扱停止中
返品不可
72783727LN-SS10GY【本体】グレー、【シート/金具】クリア/シルバー
1,982
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする