スマートフォン(汎用)ネックストラップ 「SHOULTY MULTI STRAP」 平紐タイプ (カードホルダー付属) 長さ調整

スマートフォン(汎用)ネックストラップ 「SHOULTY MULTI STRAP」 平紐タイプ (カードホルダー付属)  長さ調整 - LEPLUS NEXTスマートフォン(汎用)ネックストラップ 「SHOULTY MULTI STRAP」 平紐タイプ (カードホルダー付属)  長さ調整 - LEPLUS NEXTスマートフォン(汎用)ネックストラップ 「SHOULTY MULTI STRAP」 平紐タイプ (カードホルダー付属)  長さ調整 - LEPLUS NEXTスマートフォン(汎用)ネックストラップ 「SHOULTY MULTI STRAP」 平紐タイプ (カードホルダー付属)  長さ調整 - LEPLUS NEXTスマートフォン(汎用)ネックストラップ 「SHOULTY MULTI STRAP」 平紐タイプ (カードホルダー付属)  長さ調整 - LEPLUS NEXTスマートフォン(汎用)ネックストラップ 「SHOULTY MULTI STRAP」 平紐タイプ (カードホルダー付属)  長さ調整 - LEPLUS NEXTスマートフォン(汎用)ネックストラップ 「SHOULTY MULTI STRAP」 平紐タイプ (カードホルダー付属)  長さ調整 - LEPLUS NEXT

端末やケースを選ばず装着できる多機能ネックストラップ/付属の挟み込みシートで、ケースにストラップホールが無くても装着可能/首に負担をかけにくい柔らかで幅広い平紐を採用/シーンを問わず使いやすいシンプルデザイン/長さ調整可能/緊急時に外れる安全機構搭載/非接触型カードエラー防止シート内蔵カードホルダー付/最長43cmまで伸びるリールストラップ付

仕様挟み込みシート:スマートフォンとケースの間に挟むだけで装着可能、カードホルダー:窓付ポケットと通常ポケットの2種類を搭載/さらに非接触型カードエラー防止シート内臓、アジャスター:長さ調節可能、リール:最長約43cm、平紐:柔らかで幅広く、首に負担をかけにくい、安全機構:強い負担がかると外れる付属品ケーブル穴用挟み込みシート/非接触型カードエラー防止シート内蔵カードホルダー/リールストラップ材質(本体)ポリエステル+PU+TPU+ABS+鉄+亜鉛合金本体質量(g)41.8対応機種iPhone、スマートフォン 各種適合ケース背面が硬い素材のもの / ハイブリッドケース / ケーブル穴が中央に開口されているもの内容量1個
注意
※本製品を使用しての事故や故障、データの損失などに関しては一切の責任を負いかねます。
※本製品を用途以外の目的には使用しないでください。
※本製品は本体を衝撃や傷から完全に保障するものではありません。
※商品画像はイメージです。また商品の特性上、仕様が変更となる場合がございます。予めご了承ください。
※過度な摩擦・アルコールやシンナー・化粧品、薬品などの液体により変質・変色する場合があります。
※長時間、日光や紫外線の強い光に当たると変色する場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72783639LN-IDCH01BRブラウン
1,264
979
1,077(税込)
5日以内出荷
返品不可
72783605LN-IDCH01BKブラック
1,264
取扱い終了
返品不可
代替品有
72783630LN-IDCH01NVネイビー
1,264
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
72783605LN-IDCH01BK72783614LN-IDCH01GYLN-IDCH01BK スマートフォン(汎用)ネックストラップ 「SHOULTY MULTI STRAP」 平紐タイプ (カードホルダー付属) ライトグレー 長さ調整 LEPLUS NEXT 72783614スマートフォン(汎用)ネックストラップ 「SHOULTY MULTI STRAP」 平紐タイプ (カードホルダー付属) ライトグレー 長さ調整LEPLUS NEXT1個
889
欠品中
税込978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする