スマートフォン(汎用) ショルダーストラップ 「SHOULTY MULTI STRAP」Wフックベーシックタイプ ウォームグレージュ 長さ調整 首掛け 肩掛け

スマートフォン(汎用) ショルダーストラップ 「SHOULTY MULTI STRAP」Wフックベーシックタイプ ウォームグレージュ 長さ調整 首掛け 肩掛け - LEPLUS NEXTスマートフォン(汎用) ショルダーストラップ 「SHOULTY MULTI STRAP」Wフックベーシックタイプ ウォームグレージュ 長さ調整 首掛け 肩掛け - LEPLUS NEXTスマートフォン(汎用) ショルダーストラップ 「SHOULTY MULTI STRAP」Wフックベーシックタイプ ウォームグレージュ 長さ調整 首掛け 肩掛け - LEPLUS NEXTスマートフォン(汎用) ショルダーストラップ 「SHOULTY MULTI STRAP」Wフックベーシックタイプ ウォームグレージュ 長さ調整 首掛け 肩掛け - LEPLUS NEXTスマートフォン(汎用) ショルダーストラップ 「SHOULTY MULTI STRAP」Wフックベーシックタイプ ウォームグレージュ 長さ調整 首掛け 肩掛け - LEPLUS NEXTスマートフォン(汎用) ショルダーストラップ 「SHOULTY MULTI STRAP」Wフックベーシックタイプ ウォームグレージュ 長さ調整 首掛け 肩掛け - LEPLUS NEXTスマートフォン(汎用) ショルダーストラップ 「SHOULTY MULTI STRAP」Wフックベーシックタイプ ウォームグレージュ 長さ調整 首掛け 肩掛け - LEPLUS NEXT

端末やケースを選ばず装着できるスマホショルダーストラップ/付属の挟み込みシートで、ケースにストラップホールが無くても装着可能/取り付け方が選べる2種類の挟み込みシート付属/シックなオータムカラー/長さ調整で首掛けor肩掛けが可能な2WAY仕様

付属品ケーブル穴用/スピーカー穴用挟み込みシート全長(mm)約350~700ウォームグレージュ材質(本体)亜鉛合金+ポリエステル本体質量(g)34.4対応機種iPhone、スマートフォン 各種太さ(mm)約5適合ケース背面が硬い素材のもの / ハイブリッドケース / ケーブル穴が中央に開口されているもの内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72783648LN-SS11GG
2,073
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする