スマートフォン(汎用)ネックストラップ 「SHOULTY MULTI STRAP」 平紐タイプ (カードホルダー付属) ライトグレー 長さ調整

スマートフォン(汎用)ネックストラップ 「SHOULTY MULTI STRAP」 平紐タイプ (カードホルダー付属) ライトグレー 長さ調整 - LEPLUS NEXTスマートフォン(汎用)ネックストラップ 「SHOULTY MULTI STRAP」 平紐タイプ (カードホルダー付属) ライトグレー 長さ調整 - LEPLUS NEXTスマートフォン(汎用)ネックストラップ 「SHOULTY MULTI STRAP」 平紐タイプ (カードホルダー付属) ライトグレー 長さ調整 - LEPLUS NEXTスマートフォン(汎用)ネックストラップ 「SHOULTY MULTI STRAP」 平紐タイプ (カードホルダー付属) ライトグレー 長さ調整 - LEPLUS NEXTスマートフォン(汎用)ネックストラップ 「SHOULTY MULTI STRAP」 平紐タイプ (カードホルダー付属) ライトグレー 長さ調整 - LEPLUS NEXTスマートフォン(汎用)ネックストラップ 「SHOULTY MULTI STRAP」 平紐タイプ (カードホルダー付属) ライトグレー 長さ調整 - LEPLUS NEXTスマートフォン(汎用)ネックストラップ 「SHOULTY MULTI STRAP」 平紐タイプ (カードホルダー付属) ライトグレー 長さ調整 - LEPLUS NEXT

端末やケースを選ばず装着できる多機能ネックストラップ/付属の挟み込みシートで、ケースにストラップホールが無くても装着可能/首に負担をかけにくい柔らかで幅広い平紐を採用/シーンを問わず使いやすいシンプルデザイン/長さ調整可能/緊急時に外れる安全機構搭載/非接触型カードエラー防止シート内蔵カードホルダー付/最長43cmまで伸びるリールストラップ付

仕様挟み込みシート:スマートフォンとケースの間に挟むだけで装着可能、カードホルダー:窓付ポケットと通常ポケットの2種類を搭載/さらに非接触型カードエラー防止シート内臓、アジャスター:長さ調節可能、リール:最長約43cm、平紐:柔らかで幅広く、首に負担をかけにくい、安全機構:強い負担がかると外れる付属品ケーブル穴用挟み込みシート/非接触型カードエラー防止シート内蔵カードホルダー/リールストラップライトグレー材質(本体)ポリエステル+PU+TPU+ABS+鉄+亜鉛合金本体質量(g)41.8対応機種iPhone、スマートフォン 各種適合ケース背面が硬い素材のもの / ハイブリッドケース / ケーブル穴が中央に開口されているもの内容量1個
注意
※本製品を使用しての事故や故障、データの損失などに関しては一切の責任を負いかねます。
※本製品を用途以外の目的には使用しないでください。
※本製品は本体を衝撃や傷から完全に保障するものではありません。
※商品画像はイメージです。また商品の特性上、仕様が変更となる場合がございます。予めご了承ください。
※過度な摩擦・アルコールやシンナー・化粧品、薬品などの液体により変質・変色する場合があります。
※長時間、日光や紫外線の強い光に当たると変色する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72783614LN-IDCH01GY
1,264
889
978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする