FUKUTOKU(福徳産業)
純綿手甲
純綿100%7ゲージロングタイプのニット手甲です。手首の形に合わせた編み方(テーパー編み)で締め付けないのにずれにくい。安心の日本製です。
用途
作業中、手首や衣服の保護に。
サイズ
フリー
混率(%)
綿100
全長(cm)
18
質量(g/双組)
47
厚さ(cm)
0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72783280
#1961
1双
黒色ロング手甲1双組
¥
420
¥
409
¥
450
(税込)
当日出荷
72783289
#1961
1双
紺色ロング手甲1双組
¥
420
¥
409
¥
450
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72783298
#1961-2P
1組(2双)
黒色ロング手甲2双組
¥
840
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
72783307
#1961-2P
1組(2双)
紺色ロング手甲2双組
¥
840
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください