LifeSize
ナチュラルミネラルウォーター5年
富士山系(玄武岩)と愛鷹山系(落葉樹)の伏流水で、ミネラル・バナジウムを豊富に含んだ天然水です。硬度とPHのバランスが良い、体に浸透しやすい天然水です。
用途
水が止まった際の備蓄用として。化粧水や食品加工商品にも使われている、美容、健康にとても良い天然水です。
種類
保存水5年
賞味期限
製造から6年
原材料
水(鉱水)
アレルギー
28品目不使用
栄養成分
(100mlあたり)エネルギー0kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物0g、食塩相当量0g、カルシウム1.1mg、マグネシウム0.39mg、カリウム0.14mg
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72784874
10200061
1箱(2L×6本)
6本
¥
1,680
¥
1,598
¥
1,726
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72784899
10200060
1箱(500mL×24本)
24本
¥
3,600
¥
3,398
¥
3,670
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070
離島
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070