液晶モニタ ポータブル USB 16インチ フルHDモニター MB166CR

液晶モニタ  ポータブル USB 16インチ フルHDモニター MB166CR - ASUS(エイスース)液晶モニタ  ポータブル USB 16インチ フルHDモニター MB166CR - ASUS(エイスース)液晶モニタ  ポータブル USB 16インチ フルHDモニター MB166CR - ASUS(エイスース)液晶モニタ  ポータブル USB 16インチ フルHDモニター MB166CR - ASUS(エイスース)液晶モニタ  ポータブル USB 16インチ フルHDモニター MB166CR - ASUS(エイスース)液晶モニタ  ポータブル USB 16インチ フルHDモニター MB166CR - ASUS(エイスース)液晶モニタ  ポータブル USB 16インチ フルHDモニター MB166CR - ASUS(エイスース)液晶モニタ  ポータブル USB 16インチ フルHDモニター MB166CR - ASUS(エイスース)

15.6インチのフルHDポータブルノングレアIPSディスプレイは、超薄型で薄いデザインで、移動中でも効率的に作業を行うのに役立ちます。
ユーザーの利便性と互換性のためのUSB Type-Cコネクター(DP Altモード)。
ASUS Eye Careモニターには、TUV Rheinland認定のフリッカーフリーおよび低ブルーライトテクノロジーが搭載されており、快適な視聴体験を確保します。
360°取り外し可能なキックスタンドを備えており、背面の三脚ソケットに簡単に取り付けられ、縦または横モードでの簡単な傾き調整が可能です。

付属品360°キックスタンド、クイックスタートガイド、USB-C ケーブル、保証書、ZenScreen スリーブ質量(kg)約0.78、約1.7(本体・パッケージ込)消費電力(W)使用時5.24以下、スタンバイ時0.5以下電源AC100~240V表面処理ノングレア機能映像エンジンSplendid 搭載、ASCRテクノロジー 搭載、TraceFreeテクノロジー 搭載、QuickFit機能 搭載、VividPixelテクノロジー 搭載、GamePlus機能 搭載、ブルーライトフィルター 搭載、HDCP 搭載コントラスト比800:1液晶パネルパネルサイズ 15.6型ワイド、バックライト LED、画素ピッチ 0.179 mm、視野角 水平178°/垂直178°、最大輝度 250cd/m(typ)、応答速度 5ms(GTG)、最大表示色 約26.2万色、フリッカーフリー 搭載解像度1920×1080保証期間購入日より3年間の日本国内保証色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9走査周波数デジタル:水平/垂直 USB-C: 24-83KHZ (H) / 60Hz(V)入出力端子USB-C×1 (DP Alt Mode)本体寸法(cm)36.01 ×22.56 ×1.18 (スタンド含む)パネル駆動方式IPS内容量1台
注意
※個人宅配送不可商品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72784068MB166CR
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥500/税込¥550
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1¥2,500/税込¥2,750
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする