曜日別特売

液晶モニタ 34.1インチ曲面プロフェッショナルモニター PA34VCNV

液晶モニタ 34.1インチ曲面プロフェッショナルモニター PA34VCNV - ASUS(エイスース)液晶モニタ 34.1インチ曲面プロフェッショナルモニター PA34VCNV - ASUS(エイスース)液晶モニタ 34.1インチ曲面プロフェッショナルモニター PA34VCNV - ASUS(エイスース)液晶モニタ 34.1インチ曲面プロフェッショナルモニター PA34VCNV - ASUS(エイスース)液晶モニタ 34.1インチ曲面プロフェッショナルモニター PA34VCNV - ASUS(エイスース)液晶モニタ 34.1インチ曲面プロフェッショナルモニター PA34VCNV - ASUS(エイスース)液晶モニタ 34.1インチ曲面プロフェッショナルモニター PA34VCNV - ASUS(エイスース)液晶モニタ 34.1インチ曲面プロフェッショナルモニター PA34VCNV - ASUS(エイスース)

34.1インチ、21:9、3800RのIPSカーブディスプレイで、フレームレスデザイン
国際的な色規格である100% sRGBおよび100% Rec. 709ワイドカラーガムット
Calman Verified認証済みの優れた色精度 (△E <2)
最大限の柔軟性を備えた、DisplayPort over USB-C(96Wの電力供給を備えた)、DisplayPortデイジーチェーン、HDMI、USBハブ、およびRJ45 LANポートを含む幅広い接続性
上下, 左右, ピボット, 高さの角度調節機能を備えたエルゴノミクスデザインで快適な視聴体験を実現。

仕様ケンジントンセキュリティースロット搭載付属品Display portケーブル、HDMIケーブル、USB type Cケーブル、電源コード、キャリブレーションレポート、ProArtウェルカムカード、保証書質量(kg)約10.8、約16.3(本体・パッケージ込)電源AC100~240V表面処理ノングレア機能ProArtPreset搭載、TraceFreeテクノロジー搭載、QuickFit機能搭載、ブルーライトフィルター搭載、HDCP搭載、PictureinPicture搭載、PicturebyPicture搭載、Adaptive-Sync調整範囲(mm)高さ:0~130角度調整範囲上下角度調節 (チルト)上23°~下5°、左右角度調節(スウィーベル)左右15°コントラスト比1000:1液晶パネルパネルサイズ 34.1型ワイド、バックライト LED、曲率 3800R、画素ピッチ 0.2325mm、視野角 水平178°/垂直178°、最大輝度 300cd/m (typ)、応答速度 5ms(GTG)、最大表示色 約10億7370万色、広色域対応 Color Space (sRGB) : 100%、HDR (High Dynamic Range) 搭載、フリッカーフリー 搭載解像度3440×1440保証期間購入日より3年間の日本国内保証スピーカー2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI:15~135 KHz (H) / 48~60 Hz (V)、USB-C・DisplayPort:135~135 KHz (H) / 48~60 Hz (V)入出力端子デジタル入力:USB-C×1(DP Alt Mode/PD 96W)、DisplayPort 1.4×2(Daisy Chain)、HDMI(v2.0)×2/USB HUB:USB 3.2 Gen 1 Type-A×2、USB 3.2 Gen 1 Type-C×1/オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック本体寸法(cm)81.72×(43.92~56.92)×24(スタンド含む)パネル駆動方式IPS対応VESA規格100mm×100mm内容量1台
注意
※個人宅配送不可商品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72784050PA34VCNV
オープン
99,980
109,978(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする