Aron(アロン化成)
ステンレス製ステーションボックス
施錠可能なため有価物の保管庫としても使用できます。
設置面積が大きいので地面直置きに向いています。
用途
マンション、アパート等のゴミ保管庫に。
仕様
ディスクダンパー付
材質
21クロムステンレス鋼
色
シルバー
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
容量(L)
寸法(間口W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72783359
NO586212
514-1311
660
120×75×112
¥
330,000
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
72783368
NO586213
514-1320
1100
180×75×112
¥
380,000
¥
379,800
¥
417,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません