プロスペック搭載ホッチキス

プロスペック搭載ホッチキス - MAX(マックス)[事務用品・工具]プロスペック搭載ホッチキス - MAX(マックス)[事務用品・工具]プロスペック搭載ホッチキス - MAX(マックス)[事務用品・工具]
(1件のレビュー)

150針を一度に装てんでき、作業用途にぴったりなホッチキス。可変倍力機構搭載で新感覚の軽いとじ心地。小型ホッチキス初!可変倍力機構(PAT)搭載。本体の高さをおさえ、握りやすさと軽とじの両立を実現。

仕様針残量確認窓、リムーバー付材質(本体)再生ABS質量(g)150ステープル装填数150本綴じ枚数約20枚最大綴じ奥行(mm)53グリーン購入法適合使用針NO.10-1M・2M・5M繰り返し・詰め替え対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72783325HD-10TL(P)/Bブルー
1,150
869
956(税込)
当日出荷
72783334HD-10TL(P)/Kブラック
1,150
869
956(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-01
用途: 会議資料作成
株式会社南山デイリーサービス卸売・小売業

枚数が多い会議資料作成時に使用しています。
パンチする際力を入れなくてもスムーズにまとめられます。
ホチキスの針も通常のものを使用できますし針も多く入れられます。
特別大きいわけでもないので邪魔にもならずとても満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホッチキス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする