ポータブルLEDストロボスコープ

ポータブルLEDストロボスコープ - 菅原研究所ポータブルLEDストロボスコープ - 菅原研究所

内部トリガー発光の周波数範囲は30~360,000FPMと超ワイド
IP54に準拠した防塵防水構造
内部トリガー発光、外部トリガー発光、角度遅延、時間遅延、分周、スローモーションなどの多彩な発光機能を装備
ダイヤルによる簡単設定
印刷機械のエンコーダ信号と印刷面数を用いて発光タイミングの設定が可能
さまざまな発光条件にあわせた設定を、最大10件まで保存可能
発光時間は明るさ(%)と時間(μsec)の二通りで設定できます
大容量バッテリー搭載で16時間の連続発光が可能
充電しながらでも使用できます

用途
各種モータの回転速度計測
高速回転高速運動の状態目視観察
印刷物の色や色ズレ汚れのチェック、タイミングマークやトンボの位置ズレなどの検査
紡績機械のスピンドル回転数測定やバルーンの観察、織機のタイミング調整など
研究開発部門における高速現象解析撮影用光源
製鉄ラインでの通板目視検査用光源 など
仕様エンコーダ信号分周機能:最大1000P/R、最大発光回数7回/R●スローモーション:-1.0r/s~+1.0r/s、設定分解能 0.1r/s●内部トリガー位相シフト:【+キー押下時】ストロボ像が物体の回転方向に移動/【-キー押下時】ストロボ像が物体の回転方向と反対方向に移動●外部トリガー信号分周:最大1000分周●外部トリガー入力信号:電圧信号、立ち上がりエッジに同期、 Hレベル:3~5V、 Lレベル:0~1V●外部トリガー出力信号:オープンコレクタ出力(フォトカプラ)、DC30V/8mA●時間遅延:0.04msec~入力信号周期以下 最大2000msec、設定分解能 0.01msec●発光周波数範囲:【内部トリガーモード】30~360000FPM/30~99999.9 FPM・設定分解能 0.1 FPM/100000~360000 FPM・設定分解能 1 FPM【外部トリガーモード】0~36000FPM【外部トリガー分周モード】30~36000 FPM●発光時間:0.1μsec~発光周期の1%、最大50μsec、設定分解能 0.1μsec●角度遅延:0~359°、分解能:1°付属品ACアダプター、取扱説明書質量(kg)1.7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)223×126×164.5精度【内部トリガー】30~120,000 FPM:±0.01%/120,001~240,000 FPM:±0.02%/240,001~360,000 FPM:±0.03%【外部トリガー計測】±(0.01% + 1 digit)機能メモリ:設定保存可能数10バッテリーリチウムイオンバッテリー(内蔵)AC電源アダプタ(V)AC100~240(50/60Hz)充電時間(時間)約2(電源OFF時)動作モード内部トリガーモード / 外部トリガーモード / 外部トリガー分周モード使用時間(時間)約16以上 (発光時間が周期の1%で、フル充電時)IP等級IP54内容量1個
関連資料:(0.77MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72783009S-1
オープン
289,800
318,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする