曜日別特売

長期保存食リゾごはん

長期保存食リゾごはん - 永谷園長期保存食リゾごはん - 永谷園長期保存食リゾごはん - 永谷園長期保存食リゾごはん - 永谷園

国産玄米をていねいに炊き上げた、やさしい食感の旨味広がるレトルトごはんです。長期保存が可能で、あたためなくてもすぐにおいしく食べられます。水がない状況でも、食べやすいやわらかさです。パッケージの裏面には「災害用伝言ダイヤル」を掲載しています。

用途災害時の備えとして、7年間保存可能な非常食付属品スプーン付入数50袋容量(g)230アレルギー28品目不使用内容量1箱(230g×50個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
賞味期限
容量(g)
栄養成分
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72784944PASBD-1 708210五目製造から7年230エネルギー317kcal、たんぱく質3.6g、脂質16.2g、炭水化物39.2g、食塩相当量1.8g
オープン
26,980
29,138(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72784960PASBD-2 708220カレー製造から8年230エネルギー313kcal、たんぱく質4.1g、脂質13g、炭水化物44.9g、食塩相当量2.2g
オープン
26,980
29,138(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥3,700/税込¥4,070
離島数量1につき¥3,700/税込¥4,070
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする