曜日別特売

ブリリアントガーデン バラのまくだけ肥料

ブリリアントガーデン バラのまくだけ肥料 - ハイポネックスブリリアントガーデン バラのまくだけ肥料 - ハイポネックスブリリアントガーデン バラのまくだけ肥料 - ハイポネックス

バラの生育に必要な成分をバランスよく配合し、さらに有機成分を配合した緩効性肥料です。リン酸を多く含み、根の張りを良くします。また株を丈夫にし、花がたくさん大きく咲きます。魚粕類を主体とした有機成分を配合。微量要素やアミノ酸を含み、花・葉色を色つや良く仕上げる効果があります。

成分その他:有機入、りん酸:23%、加里:6%、窒素:7%寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×70×240内容量(g)550適合作物バラ内容量1袋(550g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72787096-
700
699
769(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする