YAMAZEN(山善)
交換用スクリーン SRA-200・300用 交換用カバー
SRA-200・SRA-300用の交換用スクリーン(生地)です。
PVC素材のシートで紫外線カット率・遮光率がともに99%以上。耐水圧2000mm
用途
SRA-200・SRA-300交換用。
材質
ポリエステル
色
スクリーン:ブラウン
内容量
1個
注意
※フレームは付属しておりません
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
幅(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72786947
JSSR-300(BR)
0.94
幅3m
286×135-150×0.1
幅3mタイプ
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72786956
JSSR-200(BR)
0.62
幅2m
186×135-150×0.1
幅2mタイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください