曜日別特売

日よけ 突っ張りオーニング 巻き上げ スクリーン UV

日よけ 突っ張りオーニング 巻き上げ スクリーン UV - YAMAZEN(山善)

PVC素材のシートで紫外線カット率・遮光率がともに99%以上。耐水圧2000mm。
風の強い日にはシートを巻き上げて折りたたみ可能。スクリーンを下ろして、お部屋の目隠しとして使用することも可能。
高さ:212から300cm ※無段階調整可能。スクリーン調節はクランク式なので耐久性抜群。コード式のように切れたりしません。
巻き上げの構造をギア式にすることで真下でも簡単にスクリーンの調節ができるように改良。
ハンドルは左右どちらにも付け替え可能※お届け時は右ポール付属
別売りの交換用スクリーンの用意もあるので、スクリーンが破れたときでも安心

用途日よけや目隠しにも。 紫外線カット 目隠し 日よけ 突っ張りオーニング 巻き上げ スクリーン UV材質フレーム:スチール、アルミニウム / スクリーン:ポリエステル / 樹脂パーツ:ポリプロピレンスクリーン:ブラウン組立時間約40-60分内容量1個
取扱説明書:(0.39MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
幅(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72786938SRA-300(BR)9.3幅3m298.5×115×212-300幅3mタイプ
オープン
16,980
18,678(税込)
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
72786929SRA-200(BR)8幅2m198.5×115×212-300幅2mタイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする