DAIM
コの字ピン 4mm×4cm
4mmメッキピンで打ち込みに強く、高機能防草シートにも使えるコの字ピン。ピンの先端が斜め30度にカットしてあり、厚いシートや固い地面にも打ち込みやすい。
用途
防草シートの固定具に。
材質
スチール(メッキ)
種類
コの字ピン
幅(cm)
4
線径(mm)
4
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(cm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72787017
-
1袋(100本×20cm)
20
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
72787026
-
1袋(100本×30cm)
30
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください