ブラックベース

ブラックベース - DAIMブラックベース - DAIMブラックベース - DAIMブラックベース - DAIM
(2件のレビュー)

通気性が良く、おしゃれなデザインの植木鉢スタンド。空気が良く通るメッシュのスタンドで、鉢・プランター内へのナメクジ、ダンゴムシなどの侵入防止や、根腐れ、葉焼けを防止。玄関先やお庭がより華やかに、お手入れが楽しくなります。四隅に11mmの支柱が設置可能。

用途鉢・プランターのフラワースタンド。材質ABS
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(g)
高さ(cm)
寸法(縦×横)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72786990-1枚(20cm)約2105.223.2×23.2、上面:20×20
399
439(税込)
当日出荷
72786999-1枚(24cm)約2805.227.2×27.2、上面:24×24
489
538(税込)
当日出荷
11497039-1枚(28cm)3405.431×31、上面:28×28
オープン
559
615(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72786999
2025-11-20
用途: 鉢の置き台に使う為。
農・林・水産業

直接地面に鉢を置くよりも、空間があるので通気も良く、水捌けしても溜まらないし良い。

2024-09-17
用途: 植木鉢の通水・通気のために
株式会社コバプランニング 

YouTubeで見かけていたブラックベースが、まさかモノタロウにあるなんて。しかも思いのほか手ごろな価格だったので、即購入しました。
水を過不足なく与えてやることができるようになったと思います。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする