どめどめシート スタイル+

どめどめシート スタイル+ - DAIMどめどめシート スタイル+ - DAIM

かんたんでおしゃれな花壇づくりに。連杭のように立体的な木目調で、お庭の景観に合うデザイン。1枚もののシートタイプで、連結や打ち込みの負担が軽減。余計な隙間のできず、土漏れの心配もありません。ハサミヤカッターで好きな長さにカット可能。

用途芝の根止めや花壇づくりに。材質特殊配合樹脂、PP(一部リサイクル材含む)長さ(mm)200ブラック高さ(mm)220規格22cm高さ(cm)22内容量1巻(22cm×2m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72786965-
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする