人工芝用下敷きパネル

人工芝用下敷きパネル - DAIM人工芝用下敷きパネル - DAIM人工芝用下敷きパネル - DAIM

人工芝を痛める原因となる、湿気や水はけの悪さを解消。設置することで地面との間に約5mmの通気スペースが出来、カビやコケの原因となる湿気を逃す構造。ジョイント式で複数連結も可能。樹脂製で軽いため、設置もかんたん。10cm単位でカット用の溝付。設置スペースに合わせてサイズ調整ができます。両面テープの貼付スペース付。

用途人工芝設置場所の湿気、水はけの改善に。材質樹脂高さ(mm)10質量(g)340寸法(縦×横)(mm)500×500内容量1枚(50cm)
注意
※平らなコンクリート面での使用を想定しています。【設置時の使用枚数】・1m×1m設置時、本品が4枚必要。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72787008-
449
494(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

人工芝」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする