INAX(LIXIL)
LIXIL トイレ周辺アクセサリーTFシリーズ(マットブラック)
シンプルでモダンなTFシリーズは、上質な水まわり空間を演出します。VAシリーズとカラーが同じで自由なコーディネートを。
色
マットブラック
内容量
1個
関連資料:
(1.7MB)
注意
※紙巻器は、取付時ペーパー入れ替えのため、向かって右側に125mmの空間が必要です。
※
※タオルリングのリングは固定式です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72785109
FKF-AB32/MBK
【本体】亜鉛ダイキャスト(塗装)、【紙切板】ステンレス(塗装)
138×(148)×(87)
紙巻器
¥
21,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72785118
FKF-AB70/MBK
【ブランケット】亜鉛ダイキャスト(塗装)、【リング】真ちゅう(塗装)
219(Φ9)×65×86.5
タオルリング
¥
20,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください