曜日別特売

LIXIL シャワートイレRTシリーズ

LIXIL シャワートイレRTシリーズ - INAX(LIXIL)LIXIL シャワートイレRTシリーズ - INAX(LIXIL)LIXIL シャワートイレRTシリーズ - INAX(LIXIL)LIXIL シャワートイレRTシリーズ - INAX(LIXIL)LIXIL シャワートイレRTシリーズ - INAX(LIXIL)LIXIL シャワートイレRTシリーズ - INAX(LIXIL)LIXIL シャワートイレRTシリーズ - INAX(LIXIL)LIXIL シャワートイレRTシリーズ - INAX(LIXIL)

便座をいつも適温に保ちます。ニオイの強弱を感知して脱臭力を自動調整します。本体に操作パネルがないため狭いスペースにも取り付けられます。
【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら

質量(kg)3.6タイプ脱臭付タイプ定格消費電力(W)350操作パネル壁リモコン型快適機能暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、着座センサー、点字対応、便座ヒーターオートOFF、Wパワー脱臭、コードレスリモコン、スーパー節電、電源スイッチ、そでなしデザイン温水貯蔵方式貯湯式内容量1個
関連資料:(0.89MB) (7.27MB)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72785030CW-RT20/BN8オフホワイト
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72785039CW-RT20/BB7ブルーグレー
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
72785048CW-RT20/LR8ピンク
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

便座」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする