曜日別特売

種まき機DX ガードレール付

種まき機DX ガードレール付 - 広田産業

特殊強化プラスチック製で軽量・堅牢。持ち運び、操作が一人で簡単に。
特殊分散装置(櫛状部)によってムラなく均一に播種できます。
特殊繰り出しロールが籾の損傷を防止します。
播種調整ブラシと車輪大・小の選択によって播種量を調節できます。
稚苗、中成苗いずれにも対応しております。
木箱、プラスチック箱、育苗枠など、すべてに使用可です。

仕様播種量【もみ容量】稚苗:2.5合(450cc)/中苗:1.0~1.5合(180~270cc)、播種量【稚芽質量】稚苗:250g/中苗:100~150g付属品計量カップ、交換用車輪大、ナラシ板内容量1セット(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72785170-
オープン
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1¥4,000/税込¥4,400
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする