矢田電気
矢田LED30W電球付ルナスモールクリップランプ本体
軽量、コンパクト
明るさ3500Lm
コード長 5m
連結コンセント付き
用途
夜間作業に
電球の種類
LED
消費電力(W)
30
コード長さ(m)
5
固定方法
金属製クリップ
明るさ(Lm)
3500
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
明るさ(Lm)
消費電力(W)
コード長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72787148
LS-30W-ST 3500Lm
3500
30
5
¥
5,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください