矢田電気
矢田 LED73Wクリップランプ ルナ2
3段階調光機能付き
用途に合わせて開閉でき照射角を変えれます
明るさ最大8000Lm
照射約300度
連結コンセント式
用途
夜間作業に
消費電力(W)
73
コード長さ(m)
5
固定方法
大型樹脂クリップ式
明るさ(Lm)
8000、5000、3000の3段階調光
電球の種類
LED
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72787130
L2-73W-ST 8000Lm
¥
9,875
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください