高圧ホース, 15 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock

高圧ホース, 15 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock - ケルヒャー

高圧洗浄機用の10mホースです。内径10mm、耐熱温度155℃、耐圧220Barです。
EASY!Lock対応で、簡単に取り付け可能。HD 4/8 Pほか多くの標準的な高圧洗浄機で利用可能。
ID:ID 10
温度 (℃):最大 155
最大許容圧力 (bar):220
長さ (m):15
接続ねじ:2 x EASY!Lock
梱包質量 (kg):4.2

種別ID:10長さ(m)15内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
727907546.110-042.0-
61,40049,980
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
803089196.110-042.0【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
55,80054,900
30,980
アウトレット
34,078(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする