本体側給水口取付金具です。真ちゅう製の丈夫なワンタッチカップリングです。
使用の際は本体側とホース側の2種類が必要です。ネジ径:3/4インチ。
接続(インチ): 3/4″
梱包質量 (kg) : 0.1
適合機種HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 6/12 G、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 1000 BE、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 801 B接続3/4″RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個