曜日別特売

スプレーランス 600mm クラシック (HD 4/8 Classic, HD 7/20 G Classic)

スプレーランス 600mm クラシック (HD 4/8 Classic, HD 7/20 G Classic) - ケルヒャー

HD 4/8 Classic およびHD 7/20 G Classic用の高圧洗浄機用スプレーランス。
長さは600mmで、建築現場の外壁や足場、機械設備の洗浄を効率的に行えます。
また農機具やトラクターの汚れ落としや、厨房の床や設備の洗浄など業務用として幅広くご活用いただけます。

適合機種HD 4/8 Classic 50Hz、HD 4/8 Classic 60Hz、HD 7/20 G Classic.接続ねじM22×1.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
727908159.751-140.0
11,800
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする