曜日別特売

サイクロンジェットノズル 035 (HD 4/8 Classic用)

サイクロンジェットノズル 035 (HD 4/8 Classic用) - ケルヒャー
(2件のレビュー)

サイクロンジェットノズルは、水を高速で回転させることによって強力な洗浄力を発揮するノズルです。
通常の扇状のノズルなどと比べ、スパイラル状に回転する水流を作り、頑固な汚れや付着物を除去することができます。
屋外の壁や地面、足場、建設現場ほか、重機の汚れ落としにもご利用いただけますが、強力な洗浄力のため、デリケートな塗装面などへのご利用は避けてください。
この製品はHG 4/8 Classic専用のノズルとなります。

適合機種HD 4/8 Classic 50Hz、HD 4/8 Classic 60Hz接続ねじM22×1.5ノズル35最大圧力(bar)許容:180RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
727909984.767-230.0
19,400
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72790998
2026-03-29
用途: 機械洗浄時
飲食業

1ヶ月程でサイクロンではなく、直噴しか出なくなりました。
初期不良ではないとのことで、保障もなし。
良くないものですので、ケルヒャーにクレームの連絡しました。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝え、改善を検討いたします。

対象商品 : 72790998
2025-02-10
用途: 機械の清掃など
農・林・水産業

使いはじめは威力もあり満足してだが、1ヶ月もしないうちに噴射範囲が狭まり数センチの幅しか出なくなった。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

お手数ですがお客様問合せ窓口までご連絡いただけますと幸いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする