Acer(エイサー)
Acerpure cozy (サーキュレーター製品)
到達風量(最大時):15m、静音性能(最小時):25dB、消費電力(最小時):1.18W、背高デザイン、2年保証、リモコン附属
ケーブル長(m)
1.8
モーター
DCモーター
動作範囲
風の到着距離:約25m
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
色
消費電力(W)
電源
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72794665
AF533-20W
電源ケーブル(約1.8m)、リモコン、リモコン用電池(CR2032*試供品)、取扱説明書、保証書
約2.20(本体)/約3.60(包装)
ホワイト
2~27(風量1~風量12)
36W ACアダプター(出力:24V/1.5A)
オープン
¥
19,900
¥
21,890
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72794674
AF773-20W
リモコン、リモコン用電池(CR2032*試供品)、高さ調節支柱、取扱説明書、保証書
約4.68(本体)/約6.50(包装)
マットホワイト
1.73~26.4(風量1~風量16)/32.3 (首振りモードオン 最大風量)
AC100V、 50/60Hz
オープン
¥
28,900
¥
31,790
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません