曜日別特売

Exos 7E10シリーズ 3.5インチ内蔵HDD 10TB SATA 6.0Gb/s 7200rpm 256MB 512e

Exos 7E10シリーズ 3.5インチ内蔵HDD 10TB SATA 6.0Gb/s 7200rpm 256MB 512e - SEAGATE

3.5 7200rpm Enterpriseモデル
24時間×365日対応HDD
RVセンサー搭載
MTBF値250万時間の信頼性
512Emulation品
SATA 6Gb/s インターフェイス
安心メーカーサポートアドレス seagate.japan.support@seagate.com

仕様●電源要件:12Vおよび5V●インターフェイス・アクセス速度(Gb/秒):6、3、1.5●平均待ち時間 (ms):4.16●インターフェイス・ポート:シングル●耐回転振動1500Hz(rad/秒2):12.5●最大連続転送速度、OD :263MB/秒●非動作時の耐振動性 10Hz~500Hz(Grms):5●24時間365日フル稼働時の年間故障率 (AFR) :0.44%●復不能読み出しエラー率(ビット読取りあたり):10E15あたり1セクター●年間通電時間:8760●セクターあたりのバイト数:512●マルチセグメント・キャッシュ(MB):256●高度書込みキャッシング(8M内蔵NORフラッシュ):○●保護情報(T10 DIF):-●SuperParity:対応●低ハロゲン:対応●PowerChoiceTM技術:対応●PowerBalance技術:対応高さ(mm)26.11(最大)温度(℃)動作時(ドライブ表示):5~60最大奥行(mm)147最大幅(mm)101.85標準質量(g)720耐衝撃性動作時2ms(読取り/書込み):70/40G、非動作時(1ms/2ms):150/300G平均消費電力(W)アイドル時:7.8、通常動作時のランダム読取り:11.8回転速度7200RPM容量(TB)10MTBF平均故障間隔2000000時間内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72795286ST10000NM017B
オープン
71,980
79,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする