曜日別特売

Blackmagic Micro Studio Camera 4K G2 CINSTUDMFT/UHD/MRG2

Blackmagic Micro Studio Camera 4K G2 CINSTUDMFT/UHD/MRG2 - BLACKMAGICDESIGN

Blackmagic Micro Studio Camera 4K G2は、通常サイズのカメラを設置するスペースのないセットにカメラを配置できる完璧なソリューションです!人気のMFTレンズマウント、低照明条件で優れた能力を発揮する4Kイメージセンサー、シネマライクなカラーサイエンスに対応。非常に小型でありながら、フルサイズのスタジオカメラの機能を搭載しています。12G-SDIを搭載しており、2160p60までのHDとUltra HDに対応。内蔵のカラーコレクターとレンズは、SDIおよびHDMI接続で操作できます。Blackmagic RAWをUSBディスクに収録することも可能。また、Blackmagic Micro Studio Camera 4KはLogガンマを使用しており、放送品質より遥かに高い画質が得られるため、カラーコレクションを適用したシネマライクなルックをすべてカメラ内で作成できます

仕様●レンズコントロール:アイリス、フォーカス、ズーム(対応レンズ使用時)●デュアルネイティブISO:0dBおよび18dBゲイン●メタデータサポート:電子マイクロフォーサーズレンズからレンズデータを自動的に追加。カメラ設定、モーションセンサーデータ、スレートデータ(プロジェクト、シーン番号、テイク、メモなど)を自動記録。3D LUTもBlackmagic RAWファイルのメタデータにエンベッド可能。●マイク:内蔵スピーカー●ストレージタイプ:USB-C 3.1 Gen 1拡張ポート×1、外付けメディア用●ネットワーク管理:NTP/FTP/Web Media Manager/SMB●カラーコレクター:DaVinci YRGB接続●SDIビデオ入力:12G-SDIマイクロBNC×1●SDIビデオ出力:12G-SDIマイクロBNC×1●SDIレート:3G、6G、12G。●HDMI2.0ビデオ出力:1●HDMIビデオ出力:HDMIタイプA出力×1。HDMI出力は常にHD(最大1080p60)●アナログオーディオ入力:3.5mmステレオ入力×1、タイムコード入力にも使用可能●リファレンス入力:カメラのプログラムSDI入力●SDIオーディオ出力:2chのプログラムオーディオ(3G/6G/12G-SDIにエンベッド)。●HDMIオーディオ出力:2チャンネル(48 kHz、24-bit)●リモートコントロール:SDI、HDMI、USBイーサネット(適切なアダプターを使用)を介したリモートカメラコントロール●コンピューターインターフェース:USBタイプC 3.1 Gen 1拡張ポート×1(5Gb/sまで)、外付けメディアへの収録、Focus DemandおよびZoom Demandの接続用。ソフトウェアアップデートはUSB-Cポートを使用センサー寸法(mm)17.78×10(フォーサーズ)コントロールコントロールボタン×5(Set、Up、Down、Menu、Power)解像度3840×2160(Ultra HD)60fpsまでフォーカス互換性のあるレンズでオートフォーカスが可能フレームレート23.98、24、25、29.97、30、50、59.94、60fps。オフスピードフレームレートは60fpsのUltraHDまでレンズマウントアクティブ方式MFTマウントダイナミックレンジ13ストップ対応コーデックBlackmagic RAW 固定ビットレート 3:1、Blackmagic RAW 固定ビットレート 5:1、Blackmagic RAW 固定ビットレート 8:1、Blackmagic RAW 固定ビットレート 12:1、Blackmagic RAW 固定クオリティ Q0、Blackmagic RAW 固定クオリティ Q1、Blackmagic RAW 固定クオリティ Q3、Blackmagic RAW 固定クオリティ Q5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
727944109338716-008630
オープン
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする