HP(日本ヒューレット・パッカード)
HP 925 エルゴノミクス ワイヤレスマウス
質量(g)
167
接続方式
Bluetooth 5.3 × 2USB-Aドングル(2.4GHz)
分解能(dpi)
最大1200
センサー
BlueLED式
機能
自然な手の位置で1日中快適、取り外し可能なリストレスト
バッテリー
リチウムイオン電池
ボタン数
6
互換性
Windows 11、Windows 10、macOS 10.13 or later、Chrome OS
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
170×103×77±5
バッテリー寿命
最大4ヵ月
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72797894
6H1A5AA#UUF
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません