曜日別特売

AT-GS950/16 レイヤー2スイッチ

AT-GS950/16 レイヤー2スイッチ - アライドテレシス

AT-GS950/16(RoHS対応)は、10/100/1000BASE-Tポートを16ポート装備したギガビットイーサネット・スマート・スイッチです。10/100/1000BASE-Tポートのうち2ポートがSFPスロットとのコンボポートになっています。Web GUIを実装し、Webブラウザーを利用した保守・管理が可能です。

仕様●標準装備ポート:14+2(10/100/1000T)、自動/固定(速度、Full/Half Duplexの設定)、2(SFPモジュール用スロット)●サポート機能:VLAN機能(マルチプル、ポートベース、802. 1Qタグ)●VLAN登録数:255個●スイッチング機能:QoS、ポートトランキング・ポートミラーリング・フローコントロール●ループガード:LDF検出●802.1X認証●EAP透過●省エネ機能●マグネットシート:L●19インチラックマウントキット:標準添付●スイッチングファブリック:32Gbps付属品電源内蔵、ファンレス、VLAN、QoS、19”付、マグネット別売、ブラケット別売、L字型電源ケーブル別売幅(mm)330質量(kg)2.22高さ(mm)44区分B奥行(mm)200ブラケット壁設置:AT-BRKT-J22最大消費電力(W)15平均消費電力(W)12MACアドレス登録数最大:16RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)最大実効:16エネルギー消費効率(W/Gbps)0.7最大パケット転送能力(Mpps)23.8(装置全体/64Byte)ユニット数1U電源ケーブルL字型コネクター:AT-PWRCBL-J01L/R内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
727955841917R
オープン
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする