AT-DMC100/SC メディアコンバーター

AT-DMC100/SC メディアコンバーター - アライドテレシス

AT-DMC100/SC(RoHS対応)は、100BASE-TXツイストペアケーブルと光ファイバーケーブル(SCコネクタ)を変換する単体型メディアコンバーターです。光ファイバーケーブルは2心のマルチモードに対応しており、DMC100シリーズ同士を対向で使用することで、100Mbpsイーサネットシステムの接続距離を最長2kmまで延長できます。

仕様●ローカル:100BASE-TX●リモート:100BASE-FX●心数:2心●使用ファイバー/ケーブル:MMF●コネクター(リモートポート):SC・ST・LC●中心波長:1310nm●機能:スマートミッシングリンクミッシングリンク●設定切替スイッチ(DIP スイッチ)●19インチラックマウントキット:AT-RKMT-J06●壁設置用ブラケット/磁石:AT-DMCWLMT・AT-BRKT-J20・マグネットシートS付属品スマートミッシングリンク、19”別売、マグネット別売、ブラケット別売幅(mm)35質量(kg)120(本体)・70(ACアダプター)高さ(mm)25タイプリピータータイプ奥行(mm)91分類100Mbps最大消費電力(W)ST:1.9、SC・LC2保証期間5年通信距離2km動作温度(℃)0~40平均消費電力(W)ST:1.6、SC・LC:1.6RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
727956093572R
オープン
47,980
52,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする