曜日別特売

AT-GS920/24 レイヤー2スイッチ

AT-GS920/24 レイヤー2スイッチ - アライドテレシス

AT-GS920/24(RoHS対応)は、10/100/1000BASE-Tポートを24ポート装備し、管理機能のないレイヤー2スイッチでありながら、通信モードのマニュアル設定・ループガード機能・EAP/BPDU透過機能などを備えたレイヤー2スイッチです。ネットワークループなどを未然に防ぐことができ、止めないネットワークを支えるエッジスイッチとして最適です。

仕様●標準装備ポート:24(10/100/1000T)、自動/固定(速度、Full/Half Duplexの設定)●サポート機能:MDI/MDI-X自動認識(自動切替)、フローコントロール、LDF検出、EAP透過、省エネ機能●電源ケーブル抜け防止金具:AT-RTNR-01●マグネットKit:XS●マグネットシート:L●19インチラックマウントキット:標準添付●スイッチングファブリック:48Gbps付属品電源内蔵、ファンレス、19”付、マグネット別売、電源抜防止金具別売、L字型電源ケーブル別売、ブラケット別売幅(mm)341質量(kg)2.1高さ(mm)44区分D奥行(mm)210ポート数24ブラケット壁設置:AT-BRKT-J22接続方式ギガビット最大消費電力(W)18保証期間5年平均消費電力(W)15電源供給方式セルフパワーマグネット別売MACアドレス登録数最大:8RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)最大実効:24エネルギー消費効率(W/Gbps)0.6最大パケット転送能力(Mpps)35.7(装置全体/64Byte)ユニット数1U電源ケーブルL字型コネクター:AT-PWRCBL-J01L/R内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
727955753589R
オープン
63,980
70,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする