曜日別特売

CentreCOM LMC113 メディアコンバーター

CentreCOM LMC113 メディアコンバーター - アライドテレシス

CentreCOM LMC113(RoHS対応)は、100BASE-TXと100BASE-FX(2連SCコネクター)の変換を行うメディアコンバーターです。LMC113は2心のシングルモードファイバーで15kmまでの通信に対応します。また、従来のLMC100シリーズに対し、動作対応温度の拡大(0~50℃)、消費電力の低減、Auto MDI/MDI-X機能の対応などの機能向上を図っています。(LMC103あるいは、LMC113同士の対向接続に対応しています。)

仕様●ローカル:100BASE-TX●リモート:100BASE-FX●心数:2心●使用ファイバー/ケーブル:SMF●コネクター(リモートポート):SC●中心波長:1310nm●機能:スマートミッシングリンクミッシングリンク●設定切替スイッチ(DIP スイッチ)●19インチラックマウントキット:AT-RKMT-J06・AT-RKMT-J12PS●壁設置用ブラケット/磁石:AT-BRKT-J20●DINレールマウントキットAT-DRMT-J01付属品ミッシングリンク外、部電源、19”別売、マグネット別売幅(mm)41.5質量(kg)100(本体)・70(ACアダプター)高さ(mm)25.4タイプリピータータイプ奥行(mm)81.5分類100Mbps最大消費電力(W)2.9通信距離15km動作温度(℃)0~50平均消費電力(W)2.4RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
727956180417R
オープン
189,800
208,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする